Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie d2 Professional STHA4000800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7598101
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHA4000800
EAN/GTIN:
     3660619403950
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
d2 Professional beinhaltet die Standards, die diese d2-Festplatte zu einer echten Lösung für Profis machen: Leistung, universelle Kompatibilität und die hohe Zuverlässigkeit einer Festplatte der Enterprise-Klasse in einem komplett aus Aluminium gefertigten Unibody-Gehäuse.
LaCie d2 Professional STHA4000800 - Festplatte - 4 TB - extern (Stationär) - USB 3.1 (USB-C Steckverbinder) - mit Seagate Rescue Data Recovery
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
130 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
188.5 mm
Gewicht
1.4 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Vibrationsdämpfung, LED-Status-Anzeige, Enterprise
Schnittstelle
USB 3.1
Kombiniert mit
Seagate Rescue Data Recovery
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Gehäusematerial
Aluminium
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Leistung
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
240 MB/s
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
24 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
1.6 kg
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adobe Creative Cloud (30-Tage-Testversion)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Windows 10 oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.