Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HV620S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7586128
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6048-L510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
ADATA HV620S - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 Gen 1 - Schwarz - für Celsius J550, J580, M770, W580; ESPRIMO D538, D538/E94, D738, D738/E94, D958, P558
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
78 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
152 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Kratzfest, LED-Status-Anzeige
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - extern - 25.5 cm
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, WEEE, KC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5,0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C740, J550, J550/2, J550/2-L, J580, M730, M730 POWER, M740, M740 POWER, M770, M770power, M770powerx, M770x, R930, R930 POWER, R940, R940 POWER, R940B, R940B POWER, R970, R970power, W530, W530 POWER, W550, W550 POWER, W580, W580power, W580power+ ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H770 ¦ Fujitsu ESPRIMO A525-L, C720, C910-L, D538, D538/E85+, D538/E94+, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/MX, D556/PX, D738, D738/E85+, D738/E94+, D756, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, D958, D958/E85+, D958/E94+, P558, Q520, Q520/K, Q920, X923, X923-T ¦ Fujitsu LIFEBOOK A514, A555, A555G, E544, E734, E734/K, E744, E754, P702, P702 Security Selection, P727, P728, S935, S935/K, S935/KX, T725, T935, T935,biling, U745, U904 ¦ Fujitsu Stylistic R726, R727, V535 Industrial, V727
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.