Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7499892
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     3152010
EAN/GTIN:
     k.A.
Citizen bietet eine breite Auswahl an Thermotransfer-Bändern an, die entwickelt wurden, um mit Ihrem Citizen Etikettendrucker gute Ergebnisse zu erzielen.
Citizen - 50.8 x 25.4 mm 32040 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 2670) Box - Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
50.8 x 25.4 mm
Medientyp
Etiketten
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
2670
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Anz. Medien mit Karten
12 Rolle(n)
Enthaltene Menge
32040 Etikett(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.