Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7498008
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL40A7F
EAN/GTIN:
     7050779100619
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
IT Manager stehen heutzutage vor der Herausforderung, mit dem enormen Datenwachstum Schritt halten zu müssen, besonders wenn es darum geht, Daten automatisiert und kostengünstig zu sichern. Die NEO XL-Serie adressiert die Anforderungen von mittleren und großen Unternehmen und bietet ein hohe Flexibilität, hohe Datendichte und hohe Performance und ermöglicht mit geringerem Aufwand eine flexiblere, elegantere, einfachere und kosteneffiziente Datensicherung.
Overland-Tandberg NEOxl 40 - Bandbibliothek - 200 TB / 500 TB - Steckplätze: 40 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) x 1 - Ultrium 7 - max. Anzahl von Laufwerken: 3 - 8Gb Fibre Channel - Rack - einbaufähig - 3U - mit MailSlots
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
87.3 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
21.1 kg
Gerätetyp
Bandbibliothek - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Display, Fernverwaltungsadapter
Schnittstellentyp
8Gb Fibre Channel
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Austauschbare Medien - Kapazität
40
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Gesamtspeicherkapazität
200 TB (unkomprimiert)/ 500 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Mit MailSlots
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
3
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 6, LTO Ultrium 7, LTO Ultrium 8
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
MSBF
2,000,000
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CB, EMC, FCC, ETL, ICES, NRTL
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
1 x LTO Ultrium
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2700 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1080 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68.8 cm
Transporttiefe
115.8 cm
Transporthöhe
32 cm
Transportgewicht
31 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel - LC ¦ 1 x Ethernet 1000 (Management) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.330,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.562,49*
€ 12.569,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.501,73*
€ 12.497,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.370,99*
€ 12.341,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.330,88*
€ 12.293,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.