Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 10.5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7494588
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     311270634
EAN/GTIN:
     4029126104627
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Renz - 10.5 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 105 Blätter - Bright Silver - 100 Stck. Bindedraht
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Farbkategorie
Silber
Media
Medienfarbe
Bright Silver
Enthaltene Menge
100 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
3:1
Anz. Ringe
34
Buchrückengröße
10.5 mm
Binde-Kapazität
105 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,72*
€ 31,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.