Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7494426
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BC023A
EAN/GTIN:
     4549821149407
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke umfassen acht Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 30 TB pro Kassette speichern und bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Einfach zu aktivierende AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung schützt auch die sensibelsten Daten und verhindert unbefugten Zugriff auf Bandkassetten. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die Bänder ab der fünften LTO-Generation selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s. (nativ) und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter – so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - extern (13.3 cm) - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.3 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
4.65 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Tag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mini-SAS-Kabel
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium (13.3 cm x 1/2H)
Puffergröße
1024 MB
Kapazität
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
15 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.438,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.582,41*
€ 4.263,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.557,49*
€ 4.233,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.482,36*
€ 4.144,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.447,20*
€ 4.102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.438,19*
€ 4.091,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.