Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7493242
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSJ25M3G
EAN/GTIN:
     0760557840701
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Transcends externe StoreJet 25M3-Festplatte ist eine Kombination aus der preisgekrönten erschütterungsfesten StoreJet M-Serie und der neusten USB 3.0-Technologie mit SuperSpeed Übertragungsraten, mit der Nutzer ihre Dateien schnell und sicher übertragen können. Das StoreJet 25M3 hat sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und ein robustes erschütterungsfestes Gehäuse und ist mit einer komfortablen One Touch Auto-Datensicherungstaste ausgestattet. Sie können sofort große Dateien sichern, synchronisieren und kopieren, ohne lange warten zu müssen.
Transcend StoreJet 25M3 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2,5" (6,4 cm) - USB 3.1 Gen 1 - 256-Bit-AES - Military Green
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Breite
80.8 mm
Tiefe
129.5 mm
Höhe
16.1 mm
Gewicht
185 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, robust, One-Touch Backup, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Military Green
Kennzeichnung
BSMI, FCC, MIL-STD 810G 516.6
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25M3G
ab € 51,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.