Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Sig Activ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7492253
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ST-GERT-3-UEVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Evolis Sig Activ ist ein hochauflösendes Unterschriften-Pad mit einer innovativen Schreiboberfläche aus speziellem Hartglas. Die elektromagnetische Resonanztechnologie (ERT) sorgt für eine zuverlässige und hochsichere Unterschrifterfassung.
Evolis Sig Activ - Unterschriften-Terminal mit LCD Anzeige - 6.4 x 10.8 cm - elektromagnetisch - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
17.7 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
220 g
Gerätetyp
Unterschriften-Terminal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsband für Stift
Kennzeichnung
TUV, EN 61000-6-1, FCC, AES, RoHS, EN 60950-1, EN 61000-6-3, IP52, RSA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP / 7 / 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Hintergrundbeleuchtung, Status-LED, Stiftschlitz, gehärtetes Glas
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Elektromagnetisch
Aktive Fläche
6.4 cm x 10.8 cm
Druckbereiche
1024
Schnittstelle
USB
Genauigkeit
± 0.4 mm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Bildschirm
Typ
LCD Anzeige
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Farbunterstützung
16 Millionen Farben
Native Auflösung
800 x 480
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
L8500
ab € 100,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.