Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM TS4300 6741-L3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7478930
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     6741A3F
EAN/GTIN:
     0889488456086
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Forderungen nach sicherer, langfristiger Datenspeicherung - besonders in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften - werden immer häufiger gestellt und immer strenger, weshalb die Datenvolumen stark anwachsen. Bandspeicher bietet eine weniger kostspielige langfristige Speicheroption als Plattenlaufwerke oder Flash. Außerdem sind Daten, die offline auf Band oder auf Write-Once-Medien gespeichert werden, für Hacker so gut wie unerreichbar. IBM TS4300 Tape Library ist eine hochdichte, hoch skalierbare, einfach zu bedienende Bandbibliothek, die entwickelt wurde, um Daten langfristig sicher zu speichern, während gleichzeitig Kosten im Zusammenhang mit Platz und Anlagen des Rechenzentrums reduziert werden. Sein modulärer Aufbau ermöglicht es Anwendern, die Kassetten- und Laufwerkskapazitäten bei Bedarf zu erweitern.
IBM TS4300 6741-L3U - Bandbibliothek - 480 TB - Steckplätze: 40 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 3 - extern - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.6 cm
Tiefe
87.3 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
13 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Austauschbare Medien - Kapazität
40
Gehäusetyp
Extern - 3U
Gesamtspeicherkapazität
480 TB
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
3
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 6, LTO Ultrium 7, LTO Ultrium 8
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek lenovo, autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.826,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.030,69*
€ 5.986,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.989,56*
€ 5.937,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.874,21*
€ 5.800,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.826,93*
€ 5.744,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.