Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE T950V Base Frame 3 Drive Bay Assembly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7446592
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2R72A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader-Kassettenmagazin
Übertrifft die Datenspeicherkapazität Ihre Kapazität für Sicherung, Disaster Recovery und Archivierung? Die HPE T950 Bandbibliothek kombiniert bewährte Zuverlässigkeit mit Speicherinnovation und bietet Ihnen Zugriff auf eine komplette Suite an Speicherfunktionen für Unternehmen. Sie liefert leistungsfähiges Bibliotheksmanagement, erstklassige, proaktive Datenintegritätsverwaltung und die für Bandlösungen typischen herausragenden Gesamtbetriebskosten. Wenn Ihre anfängliche HPE T950 Bandbibliothekskonfiguration für Ihre Datenanforderungen nicht mehr ausreicht, fügen Sie einfach Erweiterungs-Frames hinzu, um das Wachstum zu unterstützen. Der Speicher kann auf bis zu 120 Laufwerke und 10.020 LTO-Einschübe (7.614 Enterprise-Einschübe) in 8 Frames erweitert werden. Mit der vielseitigen integrierten BlueScale Softwareschnittstelle verfügen Sie über intelligente Befehls-, Steuerungs- und Datenintegritätsfunktionalität durch bloßes Berühren eines Bildschirms. Die HPE T950 Bandbibliothek mit ihrer geringen Stellfläche ist in vielen Unternehmen weltweit installiert, um deren Sicherungs-, Archivierungs- und umfassenden Speicheranforderungen gerecht zu werden.
HPE T950V Base Frame 3 Drive Bay Assembly - Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - 11.04 PB / 27.6 PB - Steckplätze: 920 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 12 - Rack - einbaufähig - 42HE - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
201 cm
Tiefe
73.7 cm
Höhe
109.9 cm
Gerätetyp
Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Austauschbare Medien - Kapazität
920
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 42HE
Gesamtspeicherkapazität
11.04 PB (unkomprimiert)/ 27.6 PB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
12
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 6, LTO Ultrium 7, LTO Ultrium 8
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, UL 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
220 cm
Transporttiefe
110 cm
Transporthöhe
140 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 8Gb Fibre Channel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72.319,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.