Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7387054
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     3254040
EAN/GTIN:
     k.A.
Citizen bietet eine breite Auswahl an Thermotransfer-Bändern an, die entwickelt wurden, um mit Ihrem Citizen Etikettendrucker gute Ergebnisse zu erzielen.
Citizen - 101.6 x 101.6 mm 8940 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 745) Box - Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
101.6 x 101.6 mm
Medientyp
Etiketten
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
745
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Anz. Medien mit Karten
12 Rolle(n)
Enthaltene Menge
8940 Etikett(en)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.