Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg LTO-8 HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7381007
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     TD-LTO8XSA
EAN/GTIN:
     0695057128427
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
lto3 bandlaufwerk extern
lto bandlaufwerk
Das Overland-Tandberg LTO-8 Bandlaufwerk ist eine Bandtechnologie der nächsten Generation. Die unkomprimierte Kapazität hat sich gegenüber LTO-7 auf 12TB verdoppelt, der Durchsatz bleibt mit 2,7TB (komprimiert) pro Stunde gleich. LTO-8 ist die optimale Lösung für kapazitätsintensive Anwendungen mit hohen Performance-Anforderungen, wie beispielsweise in der Medien- und Unterhaltungsindustrie, in Imaging-Anwendungen, im Gesundheitswesen oder bei Wissenschaftliche Daten. Das LTO-8 Laufwerk unterstützt LTFS, WORM und AES 256-bit Hardwareverschlüsselung mit einem maximalen Schutz für ausgelagerte Daten. LTO-8 ist schreib-/lesekompatibel mit LTO-7.
Overland-Tandberg LTO-8 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - extern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.34 cm
Tiefe
33.27 cm
Höhe
5.84 cm
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, AES-256, cCSAus
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
42 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1 GB
Kapazität
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
50 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk quantum
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.230,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.325,72*
€ 3.957,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.299,84*
€ 3.926,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.248,08*
€ 3.865,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.230,83*
€ 3.844,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2078A
ab € 39,89*
Zubehör
Microsemi
2280300-R
ab € 92,54*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.