Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg LTO-8 HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7381006
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     TD-LTO8ISA
EAN/GTIN:
     7050779100503
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
tandberg lto5 bandlaufwerk intern
lto bandlaufwerk
Das Overland-Tandberg LTO-8 Bandlaufwerk ist eine Bandtechnologie der nächsten Generation. Die unkomprimierte Kapazität hat sich gegenüber LTO-7 auf 12TB verdoppelt, der Durchsatz bleibt mit 2,7TB (komprimiert) pro Stunde gleich. LTO-8 ist die optimale Lösung für kapazitätsintensive Anwendungen mit hohen Performance-Anforderungen, wie beispielsweise in der Medien- und Unterhaltungsindustrie, in Imaging-Anwendungen, im Gesundheitswesen oder bei Wissenschaftliche Daten. Das LTO-8 Laufwerk unterstützt LTFS, WORM und AES 256-bit Hardwareverschlüsselung mit einem maximalen Schutz für ausgelagerte Daten. LTO-8 ist schreib-/lesekompatibel mit LTO-7.
Overland-Tandberg LTO-8 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - intern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.73 cm
Tiefe
21.08 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
1.7 kg
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, AES-256, cCSAus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1 GB
Kapazität
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
50 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2700 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1080 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.914,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.027,71*
€ 3.602,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.008,69*
€ 3.580,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.950,87*
€ 3.511,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.918,62*
€ 3.473,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.914,49*
€ 3.468,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2078A
ab € 39,87*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.