Die NEO XL-Serie adressiert die Anforderungen von mittleren und großen Unternehmen und bietet eine hohe Flexibilität, hohe Datendichte und hohe Performance und ermöglicht mit geringerem Aufwand eine flexiblere, elegantere, einfachere und kosteneffiziente Datensicherung.
Overland-Tandberg NEOxl - Bandbibliothek - 480 TB / 1.2 PB - Steckplätze: 80 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) x 1 - Ultrium 8 - max. Anzahl von Laufwerken: 6 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 6U - Barcode-Leser, mit MailSlots - mit 1 Jahr OverlandCare Gold Support
Allgemein | Breite | 47.5 cm |
| Tiefe | 89.2 cm |
| Höhe | 26.8 cm |
| Gewicht | 54.5 kg |
| Gerätetyp | Bandbibliothek - LTO Ultrium |
| Integrierte Peripheriegeräte | Display, Fernverwaltungsadapter |
| Schnittstellentyp | SAS-2 |
| Aufnahmestandard | LTO Ultrium 8 |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 80 |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 6U |
| Gesamtspeicherkapazität | 480 TB (unkomprimiert)/ 1.2 PB (komprimiert) |
| Hauptfunktionen | Barcode-Leser, mit MailSlots |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 6 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 8 |
| Services im Bundle | 1 Jahr OverlandCare Gold Support |
Herstellergarantie | Typ | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Support Produktinformation - Websupport - 1 Jahr ¦ Support Produktinformation - E-Mail-Consulting - 1 Jahr ¦ Support Produktinformation - Web Knowledge Base Access - 1 Jahr ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Ferndiagnose - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag |
Verschiedenes | Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
| Kennzeichnung | CB, EMC, FCC, ETL, ICES, NRTL |
Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Wechselplatte | Typ | 1 x LTO Ultrium |
| Kapazität | 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert) |
| Aufnahmestandard | Ultrium 7, Ultrium 8 |
| Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1.08 TBph) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 7, Ultrium 8 |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088) |