Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7380933
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL82XDFC
EAN/GTIN:
     7050779100770
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
IT Manager stehen heutzutage vor der Herausforderung, mit dem enormen Datenwachstum Schritt halten zu müssen, besonders wenn es darum geht, Daten automatisiert und kostengünstig zu sichern. Die NEO XL-Serie adressiert die Anforderungen von mittleren und großen Unternehmen und bietet ein hohe Flexibilität, hohe Datendichte und hohe Performance und ermöglicht mit geringerem Aufwand eine flexiblere, elegantere, einfachere und kosteneffiziente Datensicherung.
Overland-Tandberg NEOxl 80 - Bandbibliothek - 120 TB / 240 TB - Steckplätze: 80 - LTO Ultrium (1.5 TB / 3 TB) x 1 - Ultrium 8 - max. Anzahl von Laufwerken: 6 - 8Gb Fibre Channel - Rack - einbaufähig - 6U - Barcode-Leser, mit MailSlots
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Display, Fernverwaltungsadapter
Schnittstellentyp
8Gb Fibre Channel
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Austauschbare Medien - Kapazität
80
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 6U
Gesamtspeicherkapazität
120 TB (unkomprimiert)/ 240 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Barcode-Leser, mit MailSlots
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
6
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 8
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Wechselplatte
Typ
1 x LTO Ultrium
Kapazität
1.5 TB (unkomprimiert)/ 3 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (komprimiert)
280 MBps (1.008 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
140 MBps (504 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb Fibre Channel - LC ¦ 1 x USB ¦ 1 x Ethernet
Weitere Suchbegriffe: tandberg data autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.119,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.300,99*
€ 25.348,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.236,41*
€ 25.271,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.119,80*
€ 25.132,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.