Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum LTO-8 HH, Internal Drive Option for 1U Rack Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7380907
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     TC-L82GN-BR
EAN/GTIN:
     0768268044630
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
bandlaufwerk quantum lto3
lto bandlaufwerk
Die LTO-Einzellaufwerke von Quantum bieten eine einfache, bezahlbare und verlässliche Gesamtlösung zur Datensicherung. Dank der enormen Kapazität der LTO-Technologie können viele Unternehmen all ihre Daten auf einer einzigen Kassette speichern. Des Weiteren gewährleistet die AES-256-Bit-Verschlüsselung die Sicherheit der Daten auf den Kassetten, wenn diese für DR-Zwecke oder zur langfristigen Archivierung ausgelagert werden. Quantums LTO-Laufwerke sind WORM-fähig, sodass selbst strengste gesetzliche Auflagen im Gesundheits- oder Finanzwesen zuverlässig erfüllt werden können. Die LTO-Spezifikationen ermöglichen abwärtskompatiblen Lese- und Schreibzugriff, sodass Archivdaten auch mit Laufwerken einer neueren Generation zuverlässig wiederhergestellt werden können. Dank LTFS (Linear Tape File System) lassen sich Dateien einfach wie bei einer Festplatte mittels Drag-and-Drop auf die LTO-Bandlaufwerke ziehen. Damit ist keine gesonderte Backup-Software erforderlich, und die auf Band geschriebenen Informationen können unkompliziert zwischen unterschiedlichen Benutzern, Betriebssystemen und Softwareprogrammen ausgetauscht werden. Dies bietet erhebliche Vorteile für zahlreiche Anwendungen - etwa im Bereich Medien und Unterhaltung, bei der Arbeit mit Video-/Bildgebungsformaten, bei der langfristigen Archivierung und in weiteren Einsatzgebieten, in denen auf die Unabhängigkeit von bestimmten proprietären Formaten Wert gelegt wird.
Quantum LTO-8 HH, Internal Drive Option for 1U Rack Mount - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - intern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Gehäusetyp
Intern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
AES-256
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
DATASTOR Shield
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1 GB
Kapazität
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk quantum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.800,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.957,66*
€ 3.519,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.935,53*
€ 3.493,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.864,35*
€ 3.408,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.827,69*
€ 3.364,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.800,95*
€ 3.333,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.