Overland-Tandberg NEOs T24 - Bandbibliothek - 288 TB / 720 TB - Steckplätze: 24 - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) x 1 - Ultrium 8 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - 8Gb Fibre Channel - Rack - einbaufähig - 2U - mit 1 Mailslot - mit 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie
Allgemein | Breite | 44.7 cm |
| Tiefe | 73.9 cm |
| Höhe | 8.74 cm |
| Lokalisierung | EMEA |
| Gerätetyp | Bandbibliothek - LTO Ultrium |
| Integrierte Peripheriegeräte | Display, Fernverwaltungsadapter |
| Schnittstellentyp | 8Gb Fibre Channel |
| Aufnahmestandard | LTO Ultrium 8 |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 24 |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 2U |
| Gesamtspeicherkapazität | 288 TB (unkomprimiert)/ 720 TB (komprimiert) |
| Hauptfunktionen | Mit 1 Mailslot |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 2 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 8 |
| Services im Bundle | 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie |
Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag |
Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 160 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Wechselplatte | Typ | 1 x LTO Ultrium |
| Kapazität | 12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert) |
| Aufnahmestandard | Ultrium 7, Ultrium 8 |
| Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1 TBph) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 7, Ultrium 8 |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 60.96 cm |
| Transporttiefe | 101.6 cm |
| Transporthöhe | 50.8 cm |
| Transportgewicht | 29 kg |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 8Gb Fibre Channel - LC |