Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS T90D35 Weiße LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7323687
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01217-001
EAN/GTIN:
     7331021062238
Der Strahler AXIS T90D35 W-LED strahlt zielgerichtet mehr Licht ab. Die Reichweite dieses Infrarot-LED-Strahlers ist größer, der Lichtverlust wird minimiert und die Überbelichtung von Vordergrundobjekten vermieden. Mit austauschbaren Linsen und einstellbarem Abstrahlwinkel wird das Gerät präzise auf das Sichtfeld Ihrer Netzwerkkamera ausgerichtet. Der Strahler AXIS T90D35 W-LED erhöht mit integrierten Funktionen zum Anpassen der Leistungsaufnahme und Steuern der Telemetrie das Energiesparpotenzial. Der Strahler kann mit verschiedenen Halterungen unkompliziert an Wänden oder Masten angebracht werden.
AXIS T90D35 - Weiße LED-Beleuchtung - Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage - 12 - 24 V - Innenbereich, Außenbereich - 42 Watt - weiß, Silber - für AXIS D3110, M5075-G, P1455-LE, P1455-LE-3, Q1656, Q1656-B, Q1715, V5938 50
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.5 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
1.65 kg
Farbe
Weiß, Silber
Produkttyp
Weiße LED-Beleuchtung
Lokalisierung
Australien, Japan, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Produktmaterial
Aluminium, Polycarbonat
Entfernung
180 m
Packungsinhalt
Streulinsen-Set
Lampenkapazität
42 Watt
Winkel
10 Grad
Erforderliche Spannung
12 - 24 V
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage
Innen-/Außenbereich
Innenbereich, Außenbereich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Staubfest, integrierte Fotozelle
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS D3110, M5075-G, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, Q1656, Q1656-B, Q1715, V5938 50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,20*
€ 403,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.