IT Manager stehen heutzutage vor der Herausforderung, mit dem enormen Datenwachstum Schritt halten zu müssen, besonders wenn es darum geht, Daten automatisiert und kostengünstig zu sichern. Die NEO XL-Serie adressiert die Anforderungen von mittleren und großen Unternehmen und bietet ein hohe Flexibilität, hohe Datendichte und hohe Performance und ermöglicht mit geringerem Aufwand eine flexiblere, elegantere, einfachere und kosteneffiziente Datensicherung.
Overland-Tandberg NEOxl 80 - Bandbibliothek - 960 TB / 2.4 PB - Steckplätze: 80 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) x 2 - Ultrium 7 - max. Anzahl von Laufwerken: 6 - 8Gb Fibre Channel - Rack - einbaufähig - 6U - mit MailSlots - mit 1 Jahr OverlandCare Silber Support
Allgemein | Breite | 48 cm |
| Tiefe | 89.7 cm |
| Höhe | 26.5 cm |
| Gerätetyp | Bandbibliothek - LTO Ultrium |
| Integrierte Peripheriegeräte | Display, Fernverwaltungsadapter |
| Schnittstellentyp | 8Gb Fibre Channel |
| Aufnahmestandard | LTO Ultrium 7 |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 80 |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 6U |
| Gesamtspeicherkapazität | 960 TB (unkomprimiert)/ 2.4 PB (komprimiert) |
| Hauptfunktionen | Mit MailSlots |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 6 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 7 |
| Services im Bundle | 1 Jahr OverlandCare Silber Support |
Herstellergarantie | Typ | Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag |
Verschiedenes | MSBF | 3,000,000 |
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Wechselplatte | Typ | 2 x LTO Ultrium |
| Puffergröße | 1 GB |
| Kapazität | 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert) |
| Aufnahmestandard | Ultrium 5, Ultrium 6, Ultrium 7 |
| Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2700 GB/Stunde) |
| Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1080 GB/Stunde) |
| Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 6, Ultrium 5, Ultrium 7 |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 58.6 cm |
| Transporttiefe | 100.8 cm |
| Transporthöhe | 46.4 cm |
| Transportgewicht | 52 kg |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x 8Gb Fibre Channel - LC ¦ 1 x Ethernet 1000 (Management) - RJ-45 |