|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-7261315 Herst.-Nr.: FUJ:CA07662-B302-2 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Fujitsu ETERNUS DX 100/200 S4 Controller Enclosure - Ersatzteil - Speichergehäuse - 12 Schächte (SAS-3) - Rack - einbaufähig - 2U Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichergehäuse |  | Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 2U | Prozessor | CPU | Keine CPU | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil - Hot-Plug |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz |  | Max. unterstützte Anzahl | 2 | Gehäuse | Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 12 |  | Unterstützte Laufwerke | SAS-3 | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |