Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETERNUS DX 60 S4 Controller Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7261314
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07662-B302-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Fujitsu ETERNUS DX 60 S4 Controller Enclosure - Ersatzteil - Speichergehäuse - 12 Schächte (SAS-2) - Rack - einbaufähig - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Prozessor
CPU
Keine CPU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
49 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Festplatte
Typ
Kein HDD
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
12
Unterstützte Laufwerke
SAS-2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.220,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,11*
€ 1.451,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,18*
€ 1.448,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,92*
€ 1.410,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,45*
€ 1.372,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,59*
€ 1.312,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.