Übertrifft die Datenspeicherkapazität Ihre Kapazität für Sicherung, Disaster Recovery und Archivierung? Die HPE TFinity ExaScale Bandbibliothek liefert bewährter Speicherdichte auf engstem Raum sowie Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, um die Anforderungen der anspruchvollsten Umgebungen zu erfüllen. Zusätzliche Flexibilität durch Unterstützung für gemischte Medien für sowohl LTO Bandtechnologie als auch HPE TS11xx Enterprise Bandtechnologie in derselben Bibliothek. Kunden können außerdem Daten von älteren Oracle T10000-Medien zu beiden Technologien migrieren und darauf zugreifen.
HPE TFinity ExaScale LTO Custom Drive Expansion Frame - Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - Steckplätze: 890 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 24 - Rack - einbaufähig - 42HE - Verschlüsselung - für P/N: Q1J42A, Q1J44A
Allgemein | Breite | 208.3 cm |
| Tiefe | 73.7 cm |
| Höhe | 109.9 cm |
| Gewicht | 346 kg |
| Gerätetyp | Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke |
| Integrierte Peripheriegeräte | 6 Laufwerkeinschübe |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 890 |
| Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 42HE |
| Hauptfunktionen | Verschlüsselung |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 24 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 6, LTO Ultrium 7, LTO Ultrium 8 |
Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Technischer Support - Web Knowledge Base Access - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag |
Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, UL 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition |
Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50/60 Hz) |
| Plan für redundante Stromversorgung | N+1 |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Wechselplatte | Typ | Keine Bandlaufwerke |
Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: Q1J42A, Q1J44A |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 6 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45 |