Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE TFinity ExaScale LTO Custom Drive Expansion Frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7200078
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1J43A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader-Kassettenmagazin
Übertrifft die Datenspeicherkapazität Ihre Kapazität für Sicherung, Disaster Recovery und Archivierung? Die HPE TFinity ExaScale Bandbibliothek liefert bewährter Speicherdichte auf engstem Raum sowie Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, um die Anforderungen der anspruchvollsten Umgebungen zu erfüllen. Zusätzliche Flexibilität durch Unterstützung für gemischte Medien für sowohl LTO Bandtechnologie als auch HPE TS11xx Enterprise Bandtechnologie in derselben Bibliothek. Kunden können außerdem Daten von älteren Oracle T10000-Medien zu beiden Technologien migrieren und darauf zugreifen.
HPE TFinity ExaScale LTO Custom Drive Expansion Frame - Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - Steckplätze: 1010 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 12 - Rack - einbaufähig - 42HE - Verschlüsselung - für P/N: Q1J42A, Q1J44A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
208.3 cm
Tiefe
73.7 cm
Höhe
109.9 cm
Gewicht
346 kg
Gerätetyp
Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Integrierte Peripheriegeräte
3 Laufwerkeinschübe
Austauschbare Medien - Kapazität
1010
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 42HE
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
12
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 6, LTO Ultrium 7, LTO Ultrium 8
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Technischer Support - Web Knowledge Base Access - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, UL 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Plan für redundante Stromversorgung
N+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: Q1J42A, Q1J44A
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39.685,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.783,89*
€ 47.342,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39.706,73*
€ 47.251,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39.685,94*
€ 47.226,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.