Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-1280ZJ-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7160142
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     302700579
EAN/GTIN:
     8592978112530
Hikvision DS-1280ZJ-S - Anschlusskasten für Kamera - geeignet für Wandmontage - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.7 cm
Tiefe
16.48 cm
Höhe
5.34 cm
Gewicht
527 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Anschlusskasten für Kamera
Produktmaterial
Aluminiumlegierung
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, max. Last 4,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.