Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-R34RM127-WS Herst.-Nr.: 311270034 EAN/GTIN: 4029126104573 |
| |
|
| | |
| Renz Drahtkamm-Bindeelemente werden aus hochwertigem Material hergestellt - dies garantiert eine perfekte Bindung. Renz - 12.7 mm - 24 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 105 Blätter - weiß - 100 Stck. Bindedraht Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Medienfarbe | Weiß | | Enthaltene Menge | 100 Stck. | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | | Verbrauchsmaterialtyp | Bindedraht | | Abstand | 3:1 | | Anz. Ringe | 24 | | Buchrückengröße | 12.7 mm | | Binde-Kapazität | 105 Blätter | | Binde-Kapazität (mm) | 10.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8465 | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 6,43* | € 9,70* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 16,56* | € 23,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 16,88* | € 24,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 19,08* | € 27,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 39,69* | € 53,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8465 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1286* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8465 | | Versand: Lager 8465 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|