Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-7104219
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42587
EAN/GTIN:
     4043619425877
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Array (Festplatten)
In das Aluminium-Gehäuse von Delock kann eine 2.5? SATA Festplatte oder SSD eingebaut werden. Das Gehäuse kann via USB Typ-A an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden.
Delock - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
12.5 mm
Host-Bus
USB-C
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.6
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM1351
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
1.55 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24 pin USB-C
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.