Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE TS11X0 Technology T950 Drive Bay Assembly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7084632
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1G67A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader-Kassettenmagazin
Übertrifft die Datenspeicherkapazität Ihre Kapazität für Sicherung, Disaster Recovery und Archivierung? Die HPE T950 Bandbibliothek kombiniert bewährte Zuverlässigkeit mit Speicherinnovation und bietet Ihnen Zugriff auf eine komplette Suite an Speicherfunktionen für Unternehmen. Sie liefert leistungsfähiges Bibliotheksmanagement, erstklassige, proaktive Datenintegritätsverwaltung und die für Bandlösungen typischen herausragenden Gesamtbetriebskosten. Wenn Ihre anfängliche HPE T950 Bandbibliothekskonfiguration für Ihre Datenanforderungen nicht mehr ausreicht, fügen Sie einfach Erweiterungs-Frames hinzu, um das Wachstum zu unterstützen. Der Speicher kann auf bis zu 120 Laufwerke und 10.020 LTO-Einschübe (7.614 Enterprise-Einschübe) in 8 Frames erweitert werden. Mit der vielseitigen integrierten BlueScale Softwareschnittstelle verfügen Sie über intelligente Befehls-, Steuerungs- und Datenintegritätsfunktionalität durch bloßes Berühren eines Bildschirms. Die HPE T950 Bandbibliothek mit ihrer geringen Stellfläche ist in vielen Unternehmen weltweit installiert, um deren Sicherungs-, Archivierungs- und umfassenden Speicheranforderungen gerecht zu werden.
HPE TS11X0 Technology T950 Drive Bay Assembly - Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - 7.38 PB / 18.45 PB - Steckplätze: 738 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 4 - Rack - einbaufähig - 8U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Austauschbare Medien - Kapazität
738
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 8U
Gesamtspeicherkapazität
7.38 PB (unkomprimiert)/ 18.45 PB (komprimiert)
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
4
Unterstützte Bandlaufwerke
TS11X0
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 8Gb Fibre Channel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75.995,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76.114,46*
€ 90.576,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76.064,46*
€ 90.516,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76.012,75*
€ 90.455,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75.995,50*
€ 90.434,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.