Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Bandbibliothek-Laufwerkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7084519
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q0H17A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HPE - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - 3592 (10 TB / 30 TB) - TS1150 - Fibre Channel - Plug-in-Modul - Hot Swap, mit Laufwerkschlitten, Verschlüsselung, with EDBA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - 3592
Schnittstellentyp
Fibre Channel
Aufnahmestandard
TS1150
Gehäusetyp
Plug-in-Modul
Hauptfunktionen
Hot Swap, mit Laufwerkschlitten, Verschlüsselung, with EDBA
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
MSBF
100,000
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, UL 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
3592
Puffergröße
2 GB
Kapazität
10 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
3592
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
360 MBps (1296 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
3592
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Fibre Channel
Kompatibles Schaltfeld
1 x Hot-Swap
Weitere Suchbegriffe: autoloader hp, autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.534,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.674,54*
€ 35.312,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.604,47*
€ 35.229,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.534,42*
€ 35.145,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.