Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE LTO-7 Ultrium Full Height


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE LTO-7 Ultrium Full Height
Artikel-Nr.:
     C1002-7084514
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q0H09A
EAN/GTIN:
     0190017134482
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp ultrium bandlaufwerk
lto bandlaufwerk
HPE StoreEver LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen sieben Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie, sie können 15 TB pro Kassette speichern und bieten HPE TapeAssure für Verwaltbarkeit, hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Mit HPE TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen. Die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Zustand für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheitsfunktionen, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Das Linear Tape File System (LTFS) ist ein offenes Format für die Speicherung von Daten auf Band, wodurch die Bänder ab der fünften LTO-Generation selbsterklärend und dateibasiert sind. Die exklusive Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/S. (nativ) und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter - so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht.
HPE LTO-7 Ultrium Full Height - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - Ultrium 7 - Fibre Channel - extern - mit Laufwerkschlitten, with EDBA - mit HPE Ethernet Drive Bay-Baugruppe - für HPE T950
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
Fibre Channel
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
Mit Laufwerkschlitten, with EDBA
Kombiniert mit
HPE Ethernet Drive Bay-Baugruppe
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Aufnahmestandard
Ultrium 7
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE T950 Base Frame 3 Drive Bay Assembly, T950 Base Frame 3 Drive Bay Assembly for Multi-Frame Configurations, T950 Base Frame 6 Drive Bay Assembly, T950 Base Frame 6 Drive Bay Assembly for Multi-Frame Configurations, T950 Base Frame Drive Bay Assembly, T950 Base Frame Drive Bay Assembly for Multi-Frame Configurations
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Fibre Channel
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.525,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.739,01*
€ 13.969,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.678,06*
€ 13.896,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.553,49*
€ 13.748,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.525,58*
€ 13.715,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.