Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Bandbibliothek-Laufwerkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7084506
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q0H01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
HPE - Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium (2.5 TB / 6.25 TB) - Ultrium 6 - Fibre Channel - Plug-in-Modul - 5.25" (13.3 cm) - Hot Swap, mit Laufwerkschlitten, Verschlüsselung - Upgrade
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Bandbibliothek-Laufwerkmodul - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
Fibre Channel
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 6
Gehäusetyp
Plug-in-Modul
Hauptfunktionen
Hot Swap, mit Laufwerkschlitten, Verschlüsselung
Verschiedenes
Preistyp
Upgrade
MTBF
250,000 Stunde(n)
MSBF
100,000
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, UL 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1H (13.3 cm x 1H)
Puffergröße
512 MB
Kapazität
2.5 TB (unkomprimiert)/ 6.25 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 5, Ultrium 6
Datenübertragungsrate (komprimiert)
400 MBps (1440 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
160 MBps (576 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Fibre Channel
Kompatibles Schaltfeld
1 x Hot-Swap
Weitere Suchbegriffe: autoloader hp, autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.255,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.502,30*
€ 12.497,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.438,75*
€ 12.422,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.297,57*
€ 12.254,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.255,55*
€ 12.204,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.