Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera Bravo 4021 Disc Publisher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7081845
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063553
EAN/GTIN:
     0665188635538
Suchbegriffe:
BD Copier
BD Kopierstation
Blu-ray Copier
Blu-ray Kopierstation
Primera Disc Publisher der DP-4200 Serie automatisieren den Vorgang des Brennens und Druckens von beschreibbaren CDs, DVDs und Blu-ray Discs. Die Medien werden dabei durch den eingebauten Roboterarm zuverlässig in die vorhandenen Brenner transportiert. Nachdem die Daten gebrannt wurden, werden die Medien durch den gleichen Roboter in die Drucker-Schublade gelegt und mit einem Hochgeschwindigkeits-Druckwerk vollfarbig bedruckt. Eine schnelle Produktion größerer Mengen von CDs, DVDs oder Blu-ray Medien ist so ohne manuellen Eingriff möglich. Die DP-4200 Disc Publisher sind für eine Vielzahl unterschiedlicher Bereiche optimal einsetzbar, zum Beispiel in der Verwaltung und beim Militär, in Kirchen, Schulen und Universitäten. Disc Publisher finden Anwendung bei PACS/DICOM-Systemen in Krankenhäusern und bei Strafverfolgungsbehörden sowie in Aufnahme- und Videoproduktions-Studios, bei Fernsehsendern, in Archiven und vielen weiteren Einrichtungen.
Primera Bravo 4021 Disc Publisher - Disk-Kopiergerät - Steckplätze: 100 - BD-Brenner x 1 - SuperSpeed USB 3.0 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.2 cm
Tiefe
44.5 cm
Höhe
27.9 cm
Gewicht
11.8 kg
Lokalisierung
Japan, Nordamerika
Gerätetyp
BD-Duplikator - extern
Integrierte Peripheriegeräte
Drucker
Austauschbare Medien - Kapazität
100
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Drucker
Ausgabetyp
Farbe
Optical Disk Printer
Integriert
Druck-Technologie
Tintenstrahl
Druckauflösung
4800 dpi
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - abnehmbar ¦ 1 x Stromkabel - abnehmbar
Zubehör im Lieferumfang
Tintenpatrone mit 3 Farben
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, ULC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PTPublisher, SureThing Primera Edition
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/10 - Pentium 4 RAM: 1 GB - HDD: 10 GB ¦ MacOS X 10.7 oder höher - Intel x86-64 RAM: 1 GB - HDD: 10 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 (Eingang)
Optischer Speicher
Typ
1 x BD-Brenner
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), Video CD, DVD-Video, BD-Video
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.822,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.852,41*
€ 3.394,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.847,90*
€ 3.389,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.833,55*
€ 3.371,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.825,75*
€ 3.362,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.822,48*
€ 3.358,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 65,07*
Zubehör
DTM Print
150401
ab € 74,29*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,32*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 27,01*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 19,40*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,70*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,28*
Zubehör
DTM Print
PD-CD-IPWH-100
ab € 17,18*
Zubehör
DTM Print
PD-DVD-IPWH-100
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.