Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera Bravo 4052 Disc Publisher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7081844
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
CD Copier
Primera Bravo 4052 Disc Publisher - Disk-Kopiergerät - Steckplätze: 50 - DVD±RW (±R DL) x 1 - SuperSpeed USB 3.0 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.2 cm
Tiefe
44.5 cm
Höhe
27.9 cm
Gewicht
11.8 kg
Lokalisierung
Japan, Nordamerika
Gerätetyp
DVD-Duplikator - extern
Integrierte Peripheriegeräte
Drucker
Austauschbare Medien - Kapazität
50
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Drucker
Ausgabetyp
Farbe
Druck-Technologie
Tintenstrahl
Druckauflösung
4800 dpi
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tintenpatrone mit 3 Farben
Kennzeichnung
UL, FCC, ULC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SureThing CD Labeler, PTPublisher
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/10 - Pentium 4 RAM: 1 GB - HDD: 10 GB ¦ MacOS X 10.7 oder höher - 1 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 10 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Optischer Speicher
Typ
1 x DVD±RW (±R DL)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), Video CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.366,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.394,66*
€ 2.849,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.392,01*
€ 2.846,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.379,12*
€ 2.831,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.371,54*
€ 2.822,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.366,14*
€ 2.815,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 65,00*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,49*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 26,96*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 19,40*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,69*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.