Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera Bravo 4201 Disc Publisher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7078456
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063554
EAN/GTIN:
     0190268262941
Suchbegriffe:
BD Copier
BD Kopierstation
Blu-ray Copier
Blu-ray Kopierstation
Primera Bravo 4201 Disc Publisher - Disk-Kopiergerät - Steckplätze: 100 - BD-RE x 1 - SuperSpeed USB 3.0 - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.2 cm
Tiefe
44.5 cm
Höhe
27.9 cm
Gewicht
11.8 kg
Lokalisierung
Japan, Nordamerika
Gerätetyp
BD-Duplikator - extern
Integrierte Peripheriegeräte
Drucker
Austauschbare Medien - Kapazität
100
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Drucker
Ausgabetyp
Farbe
Optical Disk Printer
Integriert
Druck-Technologie
Tintenstrahl
Druckauflösung
4800 dpi
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tintenpatrone mit 3 Farben
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100/240 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PTPublisher, SureThing Primera Edition
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Optischer Speicher
Typ
1 x BD-RE
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-R, DVD-R, DVD+R, BD-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.361,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.576,49*
€ 4.256,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.543,31*
€ 4.216,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.441,73*
€ 4.095,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.390,14*
€ 4.034,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.361,19*
€ 3.999,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 65,08*
Zubehör
DTM Print
150401
ab € 76,04*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,50*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 27,04*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 19,40*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,70*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,31*
Zubehör
DTM Print
PD-CD-IPWH-100
ab € 17,17*
Zubehör
DTM Print
PD-DVD-IPWH-100
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.