Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7049702
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO6U7SA2
EAN/GTIN:
     0695057127390
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die NEO XL-Serie adressiert die Anforderungen von mittleren und großen Unternehmen und bietet eine hohe Flexibilität, hohe Datendichte und hohe Performance und ermöglicht mit geringerem Aufwand eine flexiblere, elegantere, einfachere und kosteneffiziente Datensicherung.
Overland-Tandberg NEOxl 80 - Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - Steckplätze: 80 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 6 - Rack - einbaufähig - 6U - mit MailSlots
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Erweiterungsmodul für Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Austauschbare Medien - Kapazität
80
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 6U
Hauptfunktionen
Mit MailSlots
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
6
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 6, LTO Ultrium 7, LTO Ultrium 8
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung
Ja
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.104,31*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.306,76*
€ 21.785,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.243,27*
€ 21.709,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.104,31*
€ 21.544,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.