Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOs StorageLoader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7049692
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO1U7F3Y
EAN/GTIN:
     7050779100381
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die automatisierten Bandbibliotheken der Reihe NEOs wurden speziell für Anwender mit wenig Platz, begrenzten Ressourcen und knappem Budget entwickelt. Diese Produkte sorgen für eine einfache, erschwingliche und unbeaufsichtigte Datensicherung, Systemwiederherstellung nach einem Ausfall und Archivierung. Egal, ob Sie in einem kleinen Büro, einem mittelständischen Unternehmen oder einer dezentralisierten Netzwerkumgebung arbeiten - die Lösungen von NEOs erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen, was Backup und Archivierung betrifft.
Overland-Tandberg NEOs StorageLoader - Tape Autoloader - 48 TB / 120 TB - Steckplätze: 8 - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - 8Gb Fibre Channel - Rack - einbaufähig - 1U - Barcode-Leser, mit 1 Mailslot - mit 3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.21 cm
Tiefe
80.87 cm
Höhe
4.394 cm
Gewicht
11.52 kg
Gerätetyp
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Display, Fernverwaltungsadapter
Schnittstellentyp
8Gb Fibre Channel
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Austauschbare Medien - Kapazität
8
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
48 TB (unkomprimiert)/ 120 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Barcode-Leser, mit 1 Mailslot
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 7
Services im Bundle
3 Jahre OverlandCare Bronze-Garantie
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
110 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 8Gb Fibre Channel
Weitere Suchbegriffe: tandberg data autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.002,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.184,90*
€ 6.170,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.124,31*
€ 6.097,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.039,35*
€ 5.996,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.003,87*
€ 5.954,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.002,50*
€ 5.952,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.