Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7008799
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STFR4000800
EAN/GTIN:
     3660619400164
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Diese Festplatte vereint die legendäre Langlebigkeit von Rugged mit einem fortschrittlichen USB-C-Anschluss für Kompatibilität mit Computern der nächsten Generation wie das aktuelle Apple MacBook. Neben Widerstandsfähigkeit gegenüber Regen, Herunterfallen und Stößen ist die LaCie Rugged USB-C auch abwärtskompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0.
LaCie Rugged USB-C - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
86 mm
Tiefe
135.1 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
400 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Robustes Design in Taschengröße, wetterfest, schlagfest, deformationsbeständig
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Orange
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern ¦ 1 x USB-C 3.1 Kabel - extern
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.