Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens QuickStand Series Q150H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6965226
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     Q150H1
EAN/GTIN:
     6944904413501
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der QuickStand Serie handelt es sich um eine faltbare Rahmenleinwand für den professionellen Einsatz. Diese Leinwand ist in einer stabilen Transportbox verstaut und schnell mobil einsatzbereit.
Elite Screens QuickStand Series Q150H1 - Projektorstativ - 381 cm (150") - 16:9 - CineWhite
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Projektorstativ
Produktmaterial
PVC
Blickwinkel
160°
Gain
1.1x
Bilddiagonale
381 cm (150")
Projektionstuch
CineWhite
Seitenverhältnis
16:9
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
GOST, CB, FCC, ETL, GREENGUARD, ISO 9001:2008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,85*
€ 907,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,84*
€ 888,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,90*
€ 865,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,51*
€ 846,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,47*
€ 818,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.