Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic Interactive WhiteBoard Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6962126
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PJ-VTOUCH-10S
EAN/GTIN:
     0766907850819
ViewSonic Interactive WhiteBoard Module - Projektorzeigegerät - Multi-Touch (10-Punkt) - Infrarot - kabellos - Infrarot - für ViewSonic LS625X, PA505W, PS501X, PS600X; LightStream PJD5353Ls, PJD5553Lws
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Projektorzeigegerät
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 interaktive Stifte, AC Power Adapter, Kamera
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Infrarot
Schnittstelle
Infrarot
Multi-Touch
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ViewSonic LS625X, PA505W, PS501X, PS600X ¦ ViewSonic LightStream PJD5353Ls, PJD5553Lws
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 346,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,80*
€ 412,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,09*
€ 409,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,02*
€ 392,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,94*
€ 387,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.