Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Bamboo Slate Large


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6940193
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CDS810S
EAN/GTIN:
     4949268620000
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Mit dem Bamboo Slate machst du mehr aus deinen handschriftlichen Notizen und Ideen. Du schreibst ganz intuitiv auf Papier. Anschließend speicherst, bearbeitest und teilst du deine Notizen und Ideen in der Cloud.
Wacom Bamboo Slate Large - Digitalisierer - rechts- und linkshändig - 21 x 29.7 cm - elektromagnetisch - kabellos - Bluetooth - mittelgrau mit orangen Akzenten
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.4 cm
Tiefe
0.7 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
472 g
Farbe
Mittelgrau mit orangen Akzenten
Gerätetyp
Digitalisierer
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Nachfülltinte, Notepad, Micro-USB-Kabel, Stift
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Apple iOS, Windows 8.1 oder aktuellere Version
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Elektromagnetisch
Aktive Fläche
21 cm x 29.7 cm
Druckbereiche
1024
Schnittstelle
Bluetooth
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.