Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Bamboo Folio


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6938190
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CDS810G
EAN/GTIN:
     4949268619998
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Mit dem Bamboo Folio cleverer arbeiten. Du schreibst ganz intuitiv auf Papier. Anschließend speicherst, bearbeitest und teilst du deine Notizen und Ideen in der Cloud. Du hältst deine Notizen und Ideen ganz normal auf Papier fest. Per Tastendruck digitalisiert das Bamboo Folio deine Handschrift in "lebendige" Dateien. Mit der Wacom Inkspace App kannst du deine Notizen und Skizzen auf deinen Bluetooth-fähigen iOS- oder Android-Geräten verwalten, bearbeiten und mit anderen teilen. Mit dem Cloud-Dienst Inkspace kannst du deine Notizen mit der Cloud synchronisieren und überall und jederzeit darauf zugreifen.
Wacom Bamboo Folio - Digitalisierer - elektromagnetisch - kabellos - Bluetooth - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.8 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
33.8 cm
Gewicht
810 g
Farbe
Dunkelgrau
Gerätetyp
Digitalisierer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB-Kabel
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Elektromagnetisch
Druckbereiche
1024
Schnittstelle
Bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 184,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,88*
€ 262,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,93*
€ 258,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,18*
€ 248,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,82*
€ 241,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,54*
€ 219,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.