Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6933435
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0275
EAN/GTIN:
     4052792041231
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
LogiLink - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schraubenfreie Konstruktion, Bulk-Only Transport rev. 1.3, 7 mm HDD Unterstützung
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB 3.0 zu USB 3.0-Kabel - abnehmbar
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Schwamm
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
LogiLink Smart Backup
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7, Windows 8 / 10
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
50 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo (innerhalb)
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.