Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 25 x BD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR510 Leere Blu-Ray Disc BD-R DL 50 GB
MediaRange MR510 Leere Blu-Ray Disc BD-R DL 50 GB
MediaRange MR510 Leere Blu-Ray Disc BD-R DL 50 GB
MediaRange MR510 Leere Blu-Ray Disc BD-R DL 50 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-6918233
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR510
EAN/GTIN:
     4260057129024
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
MediaRange BD-R Speichermedien ermöglichen es, dank der modernen Blu-ray Technologie, kleinere Datenpits zu schreiben und somit das bis zu 5-fache einer herkömmlichen DVD auf einer Blu-ray Disc schnell und effizient zu Archivieren. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6x, in nur wenigen Minuten sichern.
MediaRange - 25 x BD-R - 50 GB 6x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
BD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
6x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, kratzfeste Beschichtung, High-to-Low (HTL), UV-Licht-beständig
Kapazität ohne Komprimierung
50 GB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
MR514
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.