Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1235415 Herst.-Nr.: MR508 EAN/GTIN: 4260057128980 |
| |
|
| | |
| MediaRange BD-R Speichermedien ermöglichen es, dank der modernen Blu-ray Technologie, kleinere Datenpits zu schreiben und somit das bis zu 5-fache einer herkömmlichen DVD auf einer Blu-ray Disc schnell und effizient zu Archivieren. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6x, in nur wenigen Minuten sichern. MediaRange - 25 x BD-R - 50 GB 6x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung, High-to-Low (HTL), UV-Licht-beständig | | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 27,65* | € 37,73* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 32,13* | € 43,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 32,37* | € 43,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 34,36* | € 46,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 41,52* | € 55,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|