Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-253283 Herst.-Nr.: MR514 EAN/GTIN: 4260283119455 |
| |
|
| | |
| MediaRange BD-R Speichermedien ermöglichen es, dank der modernen Blu-ray Technologie, kleinere Datenpits zu schreiben und somit das bis zu 5-fache einer herkömmlichen DVD auf einer Blu-ray Disc schnell und effizient zu Archivieren. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6x, in nur wenigen Minuten sichern. MediaRange - 25 x BD-R - 25 GB 6x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung, High-to-Low (HTL), UV-Licht-beständig | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,90* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,94* | € 14,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,50* | € 15,06* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,90* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|