Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera DUP-08 Disk-Kopiergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6914650
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     DUP-08B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Copier
CD Kopierstation
Disc Publisher
CD-Tower
DUP-08 besitzt ein computerberechnetes Chassis und Gehäuse aus Aluminium, das eine optimale, passive Kühlung gewährleistet. Dadurch ist der DUP nicht nur der leisteste sondern auch sauberste Kopiertower seiner Klasse, da die Brennlaufwerke immer kühl und staubfrei bleiben. In Verbindung mit Industrielaufwerken erreicht der DUP absolute Spitzenwerte in Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Primera DUP-08 - Disk-Kopiergerät - DVD±RW (+R Double Layer) x 8 - extern - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.8 cm
Tiefe
52.7 cm
Höhe
46.8 cm
Gewicht
14.5 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-Duplikator - extern
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Festplatte
Typ
Standard - intern
Kapazität
500 GB
Optischer Speicher
Typ
8 x DVD±RW (+R Double Layer)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD+R DL)
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,34*
€ 1.082,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,25*
€ 1.080,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,17*
€ 1.053,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,07*
€ 1.021,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,11*
€ 962,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.