| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6857755 Herst.-Nr.: QP0025 EAN/GTIN: 4052792038279 |
| |
|
| | |
| LogiLink Quickport - HDD-Dockingstation - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | HDD-Dockingstation - extern | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Max. Höhe des Festplattenlaufwerks | 15 mm | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige | | Enthaltene Kabel | 1 x Micro-USB 3.0 zu USB 3.0-Kabel - abnehmbar - 1 m | | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, WEEE, EN 50581:2012, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 61000-3-2:2014 | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7, Windows 8 / 10 | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo | | Einschübe | 1 x Zugriff von oben - 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, internes ssd |
| | |
| |