Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX IP Video Door Station T25 Complete Kit No. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6849553
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-T25-SET2
EAN/GTIN:
     4047438025379
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation
MOBOTIX bietet mit der IP-Video-Türstation ein innovatives, modulares System im Bereich der Türkommunikation und Zutrittskontrolle, das den Video-Telefon-Standard VoIP/SIP unterstützt und sich jederzeit beliebig auf- und umrüsten lässt. Das Kameramodul mit der innovativen MOBOTIX 5MP-Technologie speichert das Geschehen vor dem Gebäude oder Tor; beim Klingeln, bei Bewegungen im Bild oder Auslösen von Kontakten. Bei Wind und Wetter, in der Dämmerung und auch bei Gegenlicht. Das Komplett-Set beinhaltet alles, was Sie für Ihre Türstation brauchen. Und weil das Set die Rahmen jeweils als Aufputz- und Unterputz-Variante enthält, können Sie später vor Ort entscheiden, wie Sie die Türstation einbauen wollen.
MOBOTIX IP Video Door Station T25 Complete Kit No. 2 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe - 6 MP - 3072 x 2048 - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, MxPEG
Weitere Informationen:
Allgemein
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp
Wandmontage
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Zubehör im Lieferumfang
Montagesockel für Kamera, 4 GB Micro SD-Karte, Montagesatz, 7 Ausweise, Stift, Tastenfeld, MX DoorMaster, 3-rahmig mit Diebstahlschutz, Ethernet-Klemmbrett, Info Module
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
IP65
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
4.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
MxEasy
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Kamera
Typ
Farbe - fest - Außenbereich - wetterfest
Leistungsmerkmale
Weckfunktion, E-Mail-Benachrichtigungen, digitale PTZ-Funktion, VideoMotion
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, MxPEG
Videoaufnahme
3072 x 2048 @ 4 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux - Farbe - Verschluss 1/60 Sek. ¦ 0.005 Lux - Farbe - Verschlusszeit 1 Sek.
Max. Digitalvideoauflösung
3072 x 2048
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
FTP, IPv4, IPv6
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
6 MP
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ USB - Mini-USB Type B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.810,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,07*
€ 2.430,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,28*
€ 2.392,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,73*
€ 2.270,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,98*
€ 2.203,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.810,72*
€ 2.154,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.