Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Xerox Duplex Travel Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6847256
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03205
EAN/GTIN:
     4711860711253
Dank USB-Stromversorgung kommt der Xerox Duplex Travel Scanner ohne Steckdose aus. Jetzt können Sie sämtliche Dokumente, Ausweise, Fotos, Artikel und Broschüren jederzeit und überall im Handumdrehen scannen.
Xerox Duplex Travel Scanner - Einzelblatt-Scanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 216 x 813 mm - 600 dpi - bis zu 100 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 813 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 813 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Plastikkarte, Foto
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kalibrierungskarte, Reinigungstuch, Träger Blatt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Nuance OmniPage Professional, Nuance PaperPort, Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, Visioneer DriverPLUS, Nuance Power PDF, Visioneer Scan Utility for Mac
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Windows 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8/10 - Pentium 4 RAM 2 GB - HD 350 MB ¦ MacOS X 10.6 oder höher - Intel Core - 1.83 GHz - RAM 2 GB - HD 350 MB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA, ICA
Kapazität
100 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
9 Sek./Scan - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 9 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss, Blank Page Removal, automatische Farberkennung, Auto Document Rotation, Visioneer Acuity Technology
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.1 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
500 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.