Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K780 Multi-Device


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6844422
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008034
EAN/GTIN:
     5099206064942
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die K780 Multi-Device ist eine voll ausgestattete All-in-One-Tastatur mit Nummernblock im eleganten Design, die auch mit Smartphones und Tablets reibungslos funktioniert. Tippen Sie leise und komfortabel und wechseln Sie mühelos zwischen allen für die Texteingabe verwendeten Geräten. 1 Kompatibel mit PC, Mac, Chrome OS, Android und iOS.
Logitech K780 Multi-Device - Tastatur - Bluetooth - Deutsch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
15.8 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
875 g
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Umschalten zwischen Anwendungen, Suchen, Easy-Switch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Apple iOS 5.0 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 44,29*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 169,04*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,66*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 17,63*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 85,13*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 59,60*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 18,68*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.