Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim M-Disc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6834989
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43833
EAN/GTIN:
     0023942438335
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Die MDISC von Verbatim gibt den neue Standard bei digitalen Speichern vor. Sie schützt Ihre Dateien, indem diese in eine steinharte Schicht eingebrannt werden, die beständig gegen Licht, Temperaturen und Feuchtigkeit ist. Die 100-GB-Kapazität von BDXL vereinfacht die Archivierung wichtiger Daten für private und geschäftliche Zwecke. MDISC BDXL-Disks enthalten Titan für eine längere Nutzungsdauer. In Verbindung mit der patentierten steinharten Schicht der MDISC werden Ihre kostbaren Erinnerungen und Daten optimal geschützt.
Verbatim M-Disc - BD-R XL - 100 GB 4x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
BD-R XL
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Max. Schreibgeschwindigkeit
4x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Kennzeichnung
ISO/IEC 10995
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche
Kapazität ohne Komprimierung
100 GB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.